MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66879236 品番62GB-16J14-19SB
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Amphenol 62 GB プラグコネクタです。ケーブルグランド付き、コンタクト x 19、シェルサイズ 14 です。はんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは B です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入

仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4394 アズワン品番65-7548-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする