SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径35mm レース幅2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66879446
品番
AXK 3552
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●内径:35mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2188
アズワン品番
65-7866-28
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方