IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66880180 品番690207102672
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3604 アズワン品番65-7535-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする