ジャンパ オス ストレート 白 ジャンパ 2極 1列 2.54mmピッチ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66880487 品番JL-400-25-T
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:白●行数:1●シリーズ:JL●方向:ストレート●コード番号:200-0281 アズワン品番65-7562-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする