サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロカット1-2チップ(320)1セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66880986
品番
R123H10150RO
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥38,258
販売価格(税別)
¥
34,780
バスケットに入れる
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。
外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
シールフィン溝加工用。
仕様
●SSC:HR●CW:1.50●RE:0.75●CDX:4.0●APMX0.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7722
アズワン品番
65-8219-14