NORGREN
NORGRENの エアシリンダ
NORGRENの エアシリンダ用部品
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66882359
品番
M/50/LSU/5U
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様
●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0615
アズワン品番
65-7905-52