Raspberry Pi WAVESHAREシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66884319 品番WAVESHARE-19804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250

262Kカラー320×240ピクセルのRaspberry Pi Pico用タッチディスプレイ。解像度が320×240ピクセルで262K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用2.8インチタッチLCDディスプレイモジュールです。タッチコントローラXPT2046により、スムーズなタッチ入力を実現しています。バックライトはプログラムにより制御が可能で、省電力化が図れます。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。

仕様●動作電圧:5V●解像度:320×240ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:70.2×50.2mm●ディスプレイサイズ:57.6×43.2mm●ピクセルサイズ:0.18×0.18mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ST7789●タッチコントローラ:XPT2046●重量:51g●セット内容:2.8インチ LCDディスプレイ ×1、取り付け用パーツパック ×1 アズワン品番67-0398-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする