MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66884346 品番62GB-16J10-02SN
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 2、シェルサイズ 10 です。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保

仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4354 アズワン品番65-7567-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする