基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 106個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(106個) 注文コード66884888 品番RSM-104-02-L-S
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●入数:1チューブ(106個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1923 アズワン品番65-7555-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする