丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66888747 品番M85049/88-21N03
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 41.6 mm x 41.6 mm 重量:28

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7608 アズワン品番65-7512-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする