エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66889596
品番
EA966MK-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,540
販売価格(税別)
¥
51,400
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号MUCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/13、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方