MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66892588 品番62GB-57A08-02PW-760
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。

仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4808 アズワン品番65-7547-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする