ソレノイドバルブ 24 V2240 バール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66893805 品番SV12-22-6B-N-24DG
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Isis Fluid SV12-22 は、ソレノイド作動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持又はブロックバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱

仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5177 アズワン品番65-7942-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする