スライドコート(エアゾール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード66894724 品番-
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。
部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。

仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級U アズワン品番65-8312-26 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4032mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする