※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の 樹脂/プラスチック
NMB(ミネベア)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66895467
品番
ARHTL10E(R)
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:10809 (Static) N, 115870 (Ultimate) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6519
アズワン品番
65-7970-73
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方