エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66896867 品番MS4-LF-1/4-ERM
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo フィルタ MS4-LF-1/4-ERM 40 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1700L/min●コード番号:202-3368 アズワン品番65-8033-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする