691321100007 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 1袋 465個入 WURTH ELEKTRONIK 66903754

基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 1袋 465個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(465個)
注文コード
66903754
品番
691321100007
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9268
アズワン品番
65-7641-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする