八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の パイプヒーター・投込みヒーター
湯スター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66904400
品番
0.5KWX390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。
樹脂製バケツにも使用可能です。
用途
湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。
仕様
電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付
長さ(mm)
385
寸法(mm)
385×90×80
電圧(V)
100
容量(W)
500
バケツの大きさ目安(L)
22以下
材質(ヒーターシース)
C1220T(銅管)ニッケルメッキ