仕上砥石5000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66904768 品番QA-0320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

本職の方の刃物をさらに優れた切れ味にします。
本職向けの仕上砥石です。
より優れた切れ味を実現する仕上げ砥石です。

用途本職用仕上げ砥石。 仕様台付 材質溶融アルミナ質 粒度5000 砥石サイズ(mm)210×70×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする