A3575-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 66908128

 

A3575-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 66908128
A3575-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 66908128
A3575-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 66908128
A3575-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 66908128

1冊でも倒れないブックスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード66908128品番A3575-0
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

本以外にCD・DVDなどの整理にも。抜き取っても隣の本が倒れない。両サイドのジョイントで連結可能。本などを手前側から差し込むとストッパーが上がり、両サイドのストッパーが差し込んだものを保持するので倒れません。数冊のうち1冊だけ抜き取っても抜き取ったところのストッパーだけが下がり、隣の本が倒れないので、戻す場所が分かりやすい。うら面には滑り止めの足ゴム付き。

用途ブックスタンドホワイト高さ(mm)【最小】120(120以下はストッパーが十分に当たらないためスタンドできません)【最高】143(ストッパー上昇時)材質(本体)ハイインパクトポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×120×122適合サイズ文庫サイズ:約105×148mm、新書サイズ:約103×182mm、A5(ハードカバー)サイズ:約148×210mm
注意
※最小対応高さ : 120mm(120mm以下はストッパーが十分に当たらないためスタンドできません)
※ストッパー上昇時:最大高さ143mm
※ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによって、直立しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする