コニシ
コニシの 接着剤
コニシの ホビー用接着剤
紙工用ボンドB1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
66959518
品番
#41947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
接着層強靱で柔軟性。
主な用途
紙
用途
無線綴じ製本、製本各部の接着
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
寸法(幅W×奥行D)(mm)
162×198
容量(kg)
3
包装
ポリ缶
pH
4.5〜7.0
不揮発分
48.0〜51.0%
粘度(mPa・s)
9000〜19000
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ