曜日別特売
74611104 ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK 67000555

ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
仕様
●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2011
注文コード
67000555
品番
74611104
参考基準価格(税別)¥463,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800
アズワン品番
65-7572-11
仕様
●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする