SOURIAU
SOURIAUの 接続・省配線(制御機器)
SOURIAUの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SOURIAUの 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML-11D70 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
67002628
品番
SM16ML-11D70
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686
圧着 2 ピース成形コンタクト
UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3047
アズワン品番
65-7717-49