ITT CANNON
ITT CANNONの 接続・省配線(制御機器)
ITT CANNONの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ITT CANNONの 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67002680
品番
192991-0089
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4182
アズワン品番
65-7781-85