ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67002689 品番192991-0097
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186 アズワン品番65-7781-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする