ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-000 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67002707 品番031-8703-000
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058 アズワン品番65-7781-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする