ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67002725 品番192990-0070
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133 アズワン品番65-7782-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする