ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67002829 品番192991-0059
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174 アズワン品番65-7783-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする