8/23より値下げ!現場を応援
TSM-107-02-T-DV ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC 67003687

ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(32個)
仕様
●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1608
注文コード
67003687
品番
TSM-107-02-T-DV
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)値下げ
8,598
アズワン品番
65-7556-69
仕様
●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする