TSM-110-02-S-DV-A ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC 67004369

ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(22個)注文コード67004369品番TSM-110-02-S-DV-A
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6409アズワン品番65-7685-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする