8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67004764
品番
FTSH-103-01-F-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6473
アズワン品番
65-7675-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表