曜日別特売
FTSH-120-01-F-DV ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入 SAMTEC 67004868

ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(23個)
注文コード
67004868
品番
FTSH-120-01-F-DV
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Samtec FTSH シリーズは、40 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション

仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1509
アズワン品番
65-7631-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする