SAMTEC
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 675個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(675個)
注文コード
67005044
品番
TSM-102-01-L-SH-TR
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(675個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6030
アズワン品番
65-7688-88
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表