曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSW-135-08-T-D ピンヘッダ 70極 2.54mm 2列 SAMTEC 67005480

ピンヘッダ 70極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●シリーズ:TSW-135-08-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:70●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5724
注文コード
67005480
品番
TSW-135-08-T-D
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)値下げ
599

Samtec コネクタヘッダは、70 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります

アズワン品番
65-7708-04
仕様
●シリーズ:TSW-135-08-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:70●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5724
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする