プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 1/2インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008648 品番158400123
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました

仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722 アズワン品番65-7941-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする