フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008824 品番SNCB-125
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Festo ソフトスタートバルブでゆっくりと圧力をかけ、排気空圧システムを排気します。流れの方向は左から右になります。電気アクチュエータを使用しており、動作圧力は最大 4 -10 bar です。標準公称流量は 6、450 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです

仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2631 アズワン品番65-8037-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする