Festo
Festoの エアシリンダ
Festoの エアシリンダ用部品
フランジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67008858
品番
SNCB-63-R3
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 14N です。製品重量: 22 g
仕様
●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2528
アズワン品番
65-8037-36