フランジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008867 品番SNCL-20
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Festo トラニオンサポートは、DNGZS トラニオン取り付けのシリンダに対応しており、サイズ 100 / 125 でプラスチック製のベアリングが使用されています。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 306 g

仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2565 アズワン品番65-8030-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする