フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008894 品番ZNCF-125
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Festo のトラニオンフランジ ZNCF-125 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 125 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 34484 g

仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-125●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0945 アズワン品番65-7992-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする