※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:ロックナット●寸法:26x32x6mm●内径:20mm●コード番号:237-2207 注文コード67010118 品番KM 4
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:ロックナット●寸法:26x32x6mm●内径:20mm●コード番号:237-2207 アズワン品番65-7870-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする