※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングインサート 1インチ 52mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010206
品番
1225-1G
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
自己潤滑ベアリングインサート 1 インチシャフト 52 x 27.35 mm x 15 mm
仕様
●内径:1インチ●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:192-9874
アズワン品番
65-7976-74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方