※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングインサート 20mm 47mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67010215
品番
1120-20CG
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
自己潤滑ベアリングインサート 20 mm シャフト 20 x 47 x 31
仕様
●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:192-9869
アズワン品番
65-7938-72
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方