ベアリングワッシャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:ロックワッシャ●寸法:61x74x1.25mm●内径:50mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2221 注文コード67010730 品番MB 10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:ロックワッシャ●寸法:61x74x1.25mm●内径:50mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2221 アズワン品番65-7870-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする