ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67011344 品番1648042
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するピンインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4050 アズワン品番65-7743-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする