ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ オス 10極 10A 250 V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67011527 品番T2010102101-000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀めっき●オス/メス:オス●ポール形式:10P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0193 アズワン品番65-7726-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする