ボールベアリング15mm32mm 深溝6002DDUC3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012717 品番6002DDUC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す

仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3632 アズワン品番65-7890-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする