※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング22.22mm50.8mm 深溝

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013058 品番LJ7/8-2ZJ
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

RHPインペリアルボールベアリング - シールド
シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。

仕様●内径:22.22mm●外径:50.8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14.28mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:14.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-419 アズワン品番65-7973-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする