SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013645
品番
3310 ANR/C3
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様
●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:69.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9599
アズワン品番
65-7977-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方