マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67017109 品番NM-K
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、加工ワーク等の寸法測定に適しています。
強力な吸着力で、工作機器の鉄定盤などに吸着します。吸着面がV型構造になっており、パイプや丸棒にも吸着可能です。
各種ダイヤルゲージの耳金、ステムに取付けしてご使用頂けます。
ダイヤルゲージやインジケーターなどの測定器の保持具として。

仕様●吸着力(N(kgf))800(80)●測定器取付(mm):6、8●マグネット部寸法(mm):50×60×55●主柱長さ(mm):180●支柱長さ(mm):165 アズワン品番65-9610-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする