曜日別特売
FKH-02 フロントフォークO/Hキット NTB 67022037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロントフォークO/Hキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個メーカーホンダ主な適合車種PCX JF28/JF56/JF81/JF84/JK05注文コード67022037品番FKH-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
セット内容オイルシール:FOH-02 、ダストシール:FDH-01 、スナップリング:SR-FF10 、ドレンボルトワッシャー:BWH-04 、※各2個入りメーカーホンダパーツNo.オイルシール:純正設定無し 、ダストシール:91254-GAA-003 、スナップリング:90601-354-000 、ドレンボルトワッシャー:90544-283-000主な適合車種PCX JF28/JF56/JF81/JF84/JK05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする